Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE785400
Cod. Produttore
VE785400
Cod. EAN
8007951131649

Informazioni di prodotto

ELO-ED OROLOGIO MECC GIORNALIERO

Documentazione tecnica

Scopri l'orologio meccanico giornaliero ELO-ED, un prodotto di alta qualità, progettato per garantire precisione e affidabilità. Questo orologio è realizzato con materiali di prima scelta, che ne assicurano la durabilità e la resistenza nel tempo. Il design elegante si adatta a qualsiasi ambiente, rendendolo non solo un dispositivo utile ma anche un elemento di arredo distintivo. Grazie alla sua funzionalità, è ideale per utilizzi in contesti professionali e domestici. La sua tecnologia avanzata permette un'accurata misurazione del tempo, rendendolo un compagno indispensabile per chi cerca efficienza e stile. Con l'orologio ELO-ED, ogni giorno è un passo verso la puntualità e la precisione, senza compromettere l'estetica. Descrizione del produttore: Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri con programmazione giornaliera, senza riserva di carica. L'installazione è su barra DIN.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto di chiusura

Numero moduli DIN

1

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

15 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

100 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Orologio meccanico giornaliero ELO-ED programmazione su barra DIN precisione affidabile