Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP877500
Cod. Produttore
VP877500
Cod. EAN
8007951114253

Informazioni di prodotto

ELO-D OROLOGIO MECC GIORNALIERO

Documentazione tecnica

Il VEVP877500 è un orologio meccanico giornaliero di alta qualità, progettato per un utilizzo efficiente e duraturo. Questo dispositivo è realizzato con materiali di prima scelta, garantendo robustezza e affidabilità nel tempo. La sua estetica elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo un elemento distintivo sia in contesti professionali che domestici. La funzione di questo orologio è ottimizzata per fornire informazioni temporali precise, grazie a un meccanismo di alta precisione che assicura un'accuratezza costante. La facilità di installazione e utilizzo lo rende adatto a diverse applicazioni, dalle abitazioni agli uffici. Il VEVP877500 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un orologio meccanico che unisca funzionalità e design, rendendolo un complemento ideale per qualsiasi spazio. Descrizione del produttore: Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri con programmazione giornaliera, con riserva di carica. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica. L'installazione è su barra DIN.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto di chiusura

Numero moduli DIN

1

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in ore

150

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

15 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

100 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Orologio meccanico giornaliero elettromeccanico con programmazione, riserva carica, montaggio su barra DIN

€ 36,43 x 1 pz.
(pz.)