Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

Cod. Rexel
ICAV9305
Cod. Produttore
AV9305
Cod. EAN
8014212259226

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: fino a 440VAC+1.000V
  • Materiale: polietilene
  • Normativa: DIN EN 397, DIN EN 50365
  • Protezione DPI: classe 0
  • Peso: 305 g
  • Colore: bianco
  • Serie: ICAV9305

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Elmetto protettivo per lavori da elettricista

  • Utilizzo su impianti elettrici fino a 440VAC+1.000V
  • Materiale: polietilene
  • Normativa: DIN EN 397, DIN EN 50365
  • Gradi di protezione DPI classe 0
  • Peso: 305 g

colore

Bianco

Tipologia

Berretto a tesa larga

peso

305 g

materiale

Polietilene (PE)

per tensione nominale fino a

1000 V

Testato VDE

Produttore

ELMETTO PER ELETTRICISTI CE BIANCO