Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80478000A-830-
Cod. Produttore
0478000A-830-16
Cod. EAN
8054378322853

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20W
  • Ottica: Unidirezionale
  • Modalità: ON/OFF
  • Forma: Ellittica compatta
  • Applicazioni: Facciate e monumenti
  • Controllo: Bluetooth Low Energy
  • Serie: ELLIS2
  • Temperatura colore: Personalizzabile
La lampada ELLIS2 da 20W NB è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per diverse applicazioni elettriche. Dotata di un sistema di orientamento unidirezionale e di un interruttore on/off integrato, garantisce praticità e controllo immediato della luce. Questo prodotto include la lampada, pronta per l'installazione su varie superfici, assicurando una soluzione affidabile e funzionale per ambienti che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità. Descrizione del produttore: Progettato per valorizzare le strutture architettoniche attraverso un'illuminazione d'accento, ELLIS2 è l'apparecchio per l'illuminazione di facciate potente e versatile. Con un'ampia scelta di ottiche mono e bidirezionali, simmetriche e asimmetriche, consente svariate combinazioni di fasci da stretti a ultra-wide, offre molteplici modalità per sottolineare i dettagli architettonici o per definire i volumi della facciata. Design compatto ed elegante dalla forma ellittica poco sporgente. Versatilità: scelta di ottiche mono e bidirezionali e di temperature colore, per personalizzare il fascio luminoso in base alle esigenze del progetto. Applicazioni: illuminazione decorativa di facciate di edifici storici e moderni, monumenti, colonnati e ingressi residenziali. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per un controllo da remoto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

285 mm

altezza/profondità

210 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1850 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1850 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

ELLIS2 lampada LED 20W orientabile unidirezionale con controllo on/off per illuminazione facciate ed interni