Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303701406
Cod. Produttore
303701406
Cod. EAN
6941264011255

Informazioni di prodotto

Alimentatore per switch industriali 150W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'alimentatore ELG-150-48A è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile per le applicazioni elettroniche. Con una potenza di 150 W, questo alimentatore switch offre un'efficienza energetica eccezionale, contribuendo a ridurre i costi operativi. La sua robusta costruzione assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ELG-150-48A è in grado di operare in una vasta gamma di condizioni ambientali, rendendolo ideale per utilizzi sia domestici che industriali. Grazie alla sua versatilità, può alimentare una varietà di dispositivi, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione. Questo alimentatore è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel campo dell'elettronica.

larghezza

219 mm

Tipologia

Statico

altezza

35,5 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

63 mm

Adatto ad uso esterno

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per corrente costante

adatto per tensione costante

adatto per tensione continua (lato primario)

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio)

Tensione d'uscita

48 ... 48 V

Potenza d'uscita

105 ... 250 W

Corrente d'uscita

1560 ... 3130 mA

Produttore

ELG-150-48A ALIMENTATORE SWITCH IND