Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30522
Cod. Produttore
GW30522
Cod. EAN
8011564099326

Informazioni di prodotto

ELETTROVALVOLA A RIARMO MANUALE
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

frequenza nominale

50 Hz 50 Hz

tipo di tensione

AC

tensione di alimentazione pilota nominale

230 V 230 V

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

qualità del materiale

EV020186

superficie

non trattato

tensione allacciata

230

gamma di frequenza della tensione d’ingresso

50

Produttore

ELETTROVALVOLA PER IMPIANTI A GAS - RIARMO MANUALE - NA - 230V 50Hz