Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE617700
Cod. Produttore
VE617700
Cod. EAN
8007951124535

Informazioni di prodotto

ELETTROS EQ3SMR1V00 3DIN 24-115-230VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di controllo liquidi elettricamente conduttivi da barra DIN che consente il mantenimento del liquido entro limiti stabiliti tra un livello minimo e massimo, assicurando inoltre la protezione delle pompe sommerse contro il funzionamento a secco. La sensibilità può essere regolata in fase di installazione in modo da adattarla al valore di conducibilità del liquido da controllare.

larghezza

52 mm

altezza

88 mm

profondità

55 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con morsetti amovibili

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

250 A

principio di misura fisico

Conduttivo

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 230 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Produttore

Relè controllo liquidi conduttivi ELETTROS EQ3SMR1V00 montaggio 3DIN 24-115-230VAC protezione pompe sommerse