Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE552600
Cod. Produttore
VE552600
Cod. EAN
8007951124061

Informazioni di prodotto

ELETTROS EQ2SAR1V03 2DIN 24VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di controllo liquidi elettricamente conduttivi da barra DIN che consente il mantenimento del liquido entro limiti stabiliti tra un livello minimo e massimo, assicurando inoltre la protezione delle pompe sommerse contro il funzionamento a secco. La sensibilità può essere regolata in fase di installazione in modo da adattarla al valore di conducibilità del liquido da controllare. Nella confezione sono inclusi tre elettrodi.

larghezza

36 mm

altezza

88 mm

profondità

55 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con morsetti amovibili

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

250 A

principio di misura fisico

Conduttivo

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

22 ... 26 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

22 ... 26 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Produttore

Relè controllo liquidi conduttivi 2DIN 24VAC con protezione pompe sommerse