Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Varie /

Cod. Rexel
CM48FME052
Cod. Produttore
48FME052
Cod. EAN
8023903293876

Informazioni di prodotto

Elettromagnete 50kg porte tagliafuoco, staffa 15cm inclusa, 24VDC 50mA, EN1155
Descrizione del produttore: Elettromagnete con portata 50 Kg per porte tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento. Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l?inversione della polarita e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Base in termoplastico rinforzato in fibra di vetro. Alimentazione 24VDC.Assorbimento 50mA. Modalita a basso assorbimento. Staffa da muro o pavimento da 15 cm. Certificazione secondo EN 1155.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

95 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

0,1 W

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Altro

Materiale del corpo

Altro

con piastra di ancoraggio

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

forza di adesione

0 ... 50 N

Produttore

Elettromagnete 50kg porte tagliafuoco, staffa 15cm inclusa, 24VDC 50mA, EN1155