Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Gestione Uscite di Sicurezza /

Cod. Rexel
CM48FME101
Cod. Produttore
48FME101
Cod. EAN
8023903293906

Informazioni di prodotto

Elettromagnete 100kg porte tagliafuoco, pulsante sgancio, 24VDC 100mA, EN1155
Descrizione del produttore: Elettromagnete con portata 100 Kg per porte tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento, con staffa opzionale (art. 48FMA03). Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l?inversione della polarita e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Base in termoplastico rinforzato in fibra di vetro. Alimentazione 24VDC. Assorbimento100mA. Modalita a basso assorbimento. Certificazione secondo EN 1155.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

95 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

0,1 W

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Altro

Materiale del corpo

Altro

con piastra di ancoraggio

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

forza di adesione

50 ... 100 N

Produttore

Elettromagnete 100kg porte tagliafuoco, pulsante sgancio, 24VDC 100mA, EN1155