Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVUC9S
Cod. Produttore
XVUC9S
Cod. EAN
3606480555879

Informazioni di prodotto

Elemento sonoro Ø60mm - IP54 - nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La unità cicalino udibile Harmony XVU di Schneider Electric è alimentata a 24 V AC/DC. Ha un tono continuo e intermittente con un livello sonoro di 85 dB. Ha un diametro di montaggio di 60 mm. Questo indica che l'elemento sonoro è un accessorio progettato come unità di segnalazione e udibile per la colonna luminosa modulare per l'assemblaggio personalizzato. Dispone di un segnale continuo o intermittente e il suo livello sonoro è regolabile. È conforme alle norme CSA, UL, RoHS, CE e ha un grado di protezione IP54.

colore

nero

funzione

tono continuo/tono a impulsi

tipo di tensione

AC/DC

diametro esterno

60 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

24 V 24 V

tensione d’esercizio per DC

24 V 24 V

volume

85

Serie

Harmony_XVU

Produttore

Elemento sonoro Ø60mm - IP54 - nero

€ 48,24 x 1 pz.
(pz.)