Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVB7C9V
Cod. Produttore
XVB7C9V
Cod. EAN
3606487129653

Informazioni di prodotto

Elemento sonoro, Harmony XVB7 colonna luminosa modulare, Ø70mm, segnalatore acustico modificabile, grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo acustico fa parte della gamma Harmony XVB7, caratterizzata da colonne luminose modulari da Ø 70 mm progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. Questo allarme acustico/vocale personalizzabile è progettato come un'unità acustica che si collega a una base e a vari moduli luminosi per formare una colonna luminosa completa. Il modulo acustico XVB7C9V è alimentato a 24 V AC/DC. Supporta fino a 16 toni (con 8 MB di memoria), fornisce un livello sonoro di 88 dB (A) a 1 metro ed è compatibile con file MP3 e WAV. Questo allarme sonoro, con un modello vocale configurabile, garantisce avvisi chiari per stati critici della macchina, a una distanza di 1 metro. Grazie al grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti difficili. Realizzato in policarbonato grigio scuro, è dotato di un connettore USB di tipo C per la programmazione e pesa 212 g. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede le certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. I moduli luminosi e i moduli base possono essere assemblati per creare una colonna luminosa completa. Per semplificare il montaggio, piastre di fissaggio, tubi e staffe possono essere acquistati separatamente. Harmony XVB7 offre un'ampia gamma di selezione della tensione e opzioni di montaggio flessibili con funzioni visive e acustiche. La gamma Harmony XVB7 è caratterizzata da un design elegante che integra LED a risparmio energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Altro

diametro esterno

70 mm

funzione

Altro

volume

88 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP66

tono regolabile

Tensione d'esercizio in DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Elemento sonoro modulare Harmony XVB7 Ø70mm 88dB 24V AC/DC IP66 per segnalazione industriale