Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVB7C9SS
Cod. Produttore
XVB7C9SS
Cod. EAN
3606487129646

Informazioni di prodotto

Elemento sonoro, Harmony XVB7 colonna luminosa modulare, Ø70mm, autoregolante, 1 tono, grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo acustico fa parte della gamma Harmony XVB7, caratterizzata da colonne luminose modulari da Ø 70 mm progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. Questo cicalino autoregolante è progettato come unità acustica che si collega a una base e a vari moduli luminosi per formare una colonna luminosa completa. Il modulo acustico XVB7C9SS è alimentato a 24 V AC/DC. la sua modalità sonora è intermittente e il livello acustico è regolabile da 80 dB a 100 dB. La pressione sonora si regola automaticamente in base al rumore ambientale. Questo cicalino, con una potenza compresa tra 80 dB e 100 dB, garantisce avvisi chiari sugli stati critici della macchina, anche a distanza. Grazie al grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti difficili. Realizzato in policarbonato grigio scuro, pesa 80 g. Le colonne luminose modulari Harmony XVB7 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per indicare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un impianto. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede le certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. I moduli luminosi e i moduli base possono essere assemblati per creare una colonna luminosa completa. Per semplificare il montaggio, piastre di fissaggio, tubi e staffe possono essere acquistati separatamente. Harmony XVB7 offre un'ampia gamma di selezione della tensione e opzioni di montaggio flessibili con funzioni visive e acustiche. La gamma Harmony XVB7 è caratterizzata da un design elegante che integra LED a risparmio energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Altro

diametro esterno

70 mm

funzione

Tono a impulsi

volume

100 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP66

tono regolabile

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Elemento sonoro autoregolante Harmony XVB7 colonna luminosa modulare Ø70mm 24V IP66 industriale