Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVB7C9SQ
Cod. Produttore
XVB7C9SQ
Cod. EAN
3606487129622

Informazioni di prodotto

Elemento sonoro, Harmony XVB7 colonna luminosa modulare, Ø70mm, 2 toni, argento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo acustico fa parte della gamma Harmony XVB7, caratterizzata da colonne luminose modulari da Ø 70 mm progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. Questo cicalino a 2 toni è progettato come unità acustica che si collega a una base e a vari moduli luminosi per formare una colonna luminosa completa. Il modulo acustico XVB7C9SQ è alimentato a 24 V AC/DC. la sua modalità sonora è continuo o intermittente e il livello acustico è regolabile da 88 dB a 102 dB. Caratterizzata da un design semplice e modulare, questa unità consente una facile installazione con un'unità base e moduli luminosi per creare una colonna luminosa completa. Questo cicalino, con un'intensità compresa tra 88 dB e 102 dB, insieme al suono omnidirezionale a 360°, garantisce avvisi chiari sugli stati critici della macchina, anche a distanza. Grazie al grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti difficili. Realizzato in policarbonato color argento, pesa 81 g. Le colonne luminose modulari Harmony XVB7 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per indicare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un impianto. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede le certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. I moduli luminosi e i moduli base possono essere assemblati per creare una colonna luminosa completa. Per semplificare il montaggio, piastre di fissaggio, tubi e staffe possono essere acquistati separatamente. Harmony XVB7 offre un'ampia gamma di selezione della tensione e opzioni di montaggio flessibili con funzioni visive e acustiche. La gamma Harmony XVB7 è caratterizzata da un design elegante che integra LED a risparmio energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Elemento sonoro 2 toni Harmony XVB7 colonna luminosa modulare Ø70mm IP66 industriale