Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEH2-190-50-WH1
Cod. Produttore
H2-190-50-WH1
Cod. EAN
8016692613826

Informazioni di prodotto

TERMORESTRINGENTE SEGNACAVO TERMO-ROLL H2, BIANCO, HIGH GRADE, STAMPABILE SU UN LATO, DIAMETRO DEL CAVO 19,1mm, LUNGHEZZA 50mm
Il prodotto CEH2-190-50-WH1 è un elemento di riscaldamento elettrico progettato per applicazioni di alta efficienza nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente, ideale per ambienti industriali e impianti di riscaldamento. La sua forma compatta e il colore bianco conferiscono un aspetto pulito e professionale, facilmente integrabile in diverse installazioni. Dotato di componenti conformi alle normative di sicurezza e protezione IP, garantisce affidabilità e sicurezza operativa. La tecnologia avanzata di questo elemento assicura una distribuzione uniforme del calore, ottimizzando i consumi energetici e migliorando le performance complessive. La compatibilità con sistemi di controllo elettrico e le elevate caratteristiche di isolamento rendono il CEH2-190-50-WH1 una scelta affidabile per applicazioni di riscaldamento elettrico di precisione. La sua costruzione in materiali resistenti al calore e agli agenti ambientali assicura una lunga durata nel tempo, con prestazioni costanti e senza necessità di manutenzione frequente. Descrizione del produttore: Il prodotto CEH2-190-50-WH1 è un elemento di riscaldamento elettrico progettato per applicazioni di alta efficienza nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente, ideale per ambienti industriali e impianti di riscaldamento. La sua forma compatta e il colore bianco conferiscono un aspetto pulito e professionale, facilmente integrabile in diverse installazioni. Dotato di componenti conformi alle normative di sicurezza e protezione IP, garantisce affidabilità e sicurezza operativa. La tecnologia avanzata di questo elemento assicura una distribuzione uniforme del calore, ottimizzando i consumi energetici e migliorando le performance complessive. La compatibilità con sistemi di controllo elettrico e le elevate caratteristiche di isolamento rendono il CEH2-190-50-WH1 una scelta affidabile per applicazioni di riscaldamento elettrico di precisione. La sua costruzione in materiali resistenti al calore e agli agenti ambientali assicura una lunga durata nel tempo, con prestazioni costanti e senza necessità di manutenzione frequente.

colore

Bianco

lunghezza

0,05 mm

Produttore

Termorestringente segnalatore cavo bianco 19,1mm 50mm alta qualità stampabile settore elettrico