Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVUC29
Cod. Produttore
XVUC29
Cod. EAN
3606480555862

Informazioni di prodotto

Elemento multi-funzione Ø60mm - fisso/flash/rotallarm - IP65

Documentazione tecnica

L'elemento luminoso Harmony XVU di Schneider Electric è alimentato a 24 V AC/DC e dispone di 6 colori a LED con impostazioni diverse per lo schema di luce mediante interruttore rotante del prodotto. Ha un diametro di montaggio di 60 mm. Questo elemento luminoso multicolore è progettato come accessorio per essere collegata alla base e creare una colonna luminosa completa. Il LED integrato offre uno schema a luce lampeggiante, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

funzione

luce rotante

colore della scatola

nero

tipo di tensione

AC/DC

tipo di corpo luminoso

LED

diametro esterno

60 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

24 V 24 V

tensione d’esercizio per DC

24 V 24 V

corpo luminoso

LED

Serie

Harmony_XVU

Produttore

Elemento multi-funzione Ø60mm - fisso/flash/rotallarm - IP65