Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZALVB1
Cod. Produttore
ZALVB1
Cod. EAN
3389110115093

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XALD, XALK
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Colore luce: Bianco
  • Tipo segnalazione: Fisso
  • Assorbimento corrente: 15 mA
  • Grado protezione: IP20
  • Durata vita LED: 100000 h a 25 °C
  • Certificazioni: UL, CSA, IECEE CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento luminoso bianco Harmony XAL di Schneider Electric con LED integrato è alimentato a 24 V AC/DC. Utilizza morsetti a vite e montaggio posteriore. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony XB5 da 22 mm. Questo elemento luminoso con LED integrato permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite il gruppo ad aggancio e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio a pavimento

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony XALD / XALK

Produttore

Elemento luminoso per pulsantiere - bianco - LED integrato - 24 V

€ 7,10 x 1 pz.
(pz.)