Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVB7CM9
Cod. Produttore
XVB7CM9
Cod. EAN
3606487129349

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso, Harmony XVB7, multi-funzione e multi-colore, Ø70mm, trasparente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo elemento luminoso fa parte della gamma Harmony XVB7, colonne luminose modulari Ø 70 mm progettate per semplificare l'assemblaggio da parte del cliente. Questo elemento è progettato come unità di segnalazione che si collega a una base e ad altri elementi luminosi o sonori per formare una colonna luminosa completa. Il modulo luminoso XVB7CM9 è alimentato da 24 V ACDC e dispone di un LED ad alta efficienza energetica che emette un segnale luminoso fisso, lampeggiante o lampeggiante (2 lampeggi o 3 lampeggi). Dotata di un design semplice e modulare, questa unità agevola l'installazione con una base per creare una colonna luminosa completa. Il LED a risparmio energetico massimizza la luminosità riducendo al minimo il consumo di energia. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È regolabile con un dip switch per selezionare tra 4 tipi di segnalazione e 8 colori (blu, verde, arancione, rosso, bianco, giallo, turchese e viola). Le colonne luminose modulari Harmony XVB7 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per segnalare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un'installazione. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. È possibile assemblare altri elementi lunminsi, moduli base, segnalatori acustici e moduli per creare una colonna luminosa completa. Per semplificare il montaggio, sono disponibili piastre di fissaggio, tubi e staffe per l'acquisto separato. Harmony XVB7 offre un'ampia gamma di opzioni di selezione di tensione e di montaggio flessibili con funzioni visive e acustiche. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Altro

diametro esterno

70 mm

funzione

Luce fissa/lampeggiante

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Frequenza di ripetizione regolabile

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Elemento luminoso multifunzione trasparente Harmony XVB7 Ø70mm LED 24V IP66 per segnalazione industriale