Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXV6C23
Cod. Produttore
XV6C23
Cod. EAN
3606487129813

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso, Harmony XV6, colonna luminosa modulare Ø60mm, verde, fissa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo luminoso fa parte della gamma Harmony XV6, caratterizzata da colonne luminose modulari da Ø 60 mm, progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. Questo modulo luminoso verde è progettato come unità di illuminazione che si collega a una base e ad altri moduli luminosi o sonori per formare una colonna luminosa completa. Il modulo luminoso XV6C23 è alimentato a 24 V AC/DC ed è dotato di un LED a risparmio energetico che emette un segnale luminoso fisso. Caratterizzata da un design semplice e modulare, questa unità consente una facile installazione con un'unità base per creare una colonna luminosa completa. Il suo LED a risparmio energetico massimizza la luminosità riducendo al minimo il consumo di energia. Grazie al grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti difficili. Le colonne luminose modulari Harmony XV6 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per indicare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un impianto. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede le certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. Per realizzare una colonna luminosa completa è possibile assemblare altri moduli luminosi, moduli base e moduli acustici. Per semplificare il montaggio, piastre di fissaggio, tubi e staffe possono essere acquistati separatamente. Harmony XV6 offre un'ampia gamma di selezione della tensione e opzioni di montaggio flessibili con funzioni visive. La gamma Harmony XV6 è caratterizzata da un design elegante che integra LED a risparmio energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Verde

diametro esterno

60 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Verde

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

Harmony XV6

Produttore

Elemento luminoso LED verde modulare Harmony XV6 colonna luminosa Ø60mm IP65 24V AC/DC segnalazione macchine

€ 41,39 x 1 pz.
(pz.)