Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVB7C57
Cod. Produttore
XVB7C57
Cod. EAN
3606487129394

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso, Harmony XVB7, bianco, Ø70mm, lampeggiante

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo elemento luminoso fa parte della gamma Harmony XVB7, colonne luminose modulari Ø 70 mm progettate per semplificare l'assemblaggio da parte del cliente. Questo elemento luminoso bianco è progettato come unità di segnalazione che si collega a una base e ad altri elementi luminosi o sonori per formare una colonna luminosa completa. Il modulo luminoso XVB7C57 è alimentato da 24V ACDC e dispone di un LED ad alta efficienza energetica che emette un segnale luminoso lampeggiante. Dotata di un design semplice e modulare, questa unità agevola l'installazione con una base per creare una colonna luminosa completa. Il LED a risparmio energetico massimizza la luminosità riducendo al minimo il consumo di energia. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Le colonne luminose modulari Harmony XVB7 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per segnalare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un'installazione. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. È possibile assemblare altri elementi lunminsi, moduli base, segnalatori acustici e moduli per creare una colonna luminosa completa. Per semplificare il montaggio, sono disponibili piastre di fissaggio, tubi e staffe per l'acquisto separato. Harmony XVB7 offre un'ampia gamma di opzioni di selezione di tensione e di montaggio flessibili con funzioni visive e acustiche. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Altro

diametro esterno

70 mm

funzione

Luce lampeggiante

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Elemento luminoso LED bianco lampeggiante 24V per colonne luminose industriali IP66 Harmony XVB7