Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVB7CR5
Cod. Produttore
XVB7CR5
Cod. EAN
3606487129486

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso, Harmony XVB7 colonna luminosa modulare, arancione, Ø70 mm, rotallarm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo luminoso rotante fa parte della gamma Harmony XVB7, caratterizzata da colonne luminose modulari da Ø 70 mm, progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. È progettato come un'unità di illuminazione che si collega a una base e ad altri moduli luminosi o sonori per formare una colonna luminosa completa. Il modulo luminoso XVB7CR5 è alimentato a 24 V AC/DC ed è dotato di un LED a risparmio energetico che emette un segnale luminoso arancione rotante. Caratterizzata da un design semplice e modulare, questa unità consente una facile installazione con un'unità base per creare una colonna luminosa completa. Il suo LED a risparmio energetico massimizza la luminosità riducendo al minimo il consumo di energia. Grazie al grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti difficili. Le colonne luminose modulari Harmony XVB7 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per indicare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un impianto. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede le certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. Per realizzare una colonna luminosa completa è possibile assemblare altri moduli luminosi, moduli base, segnalatori acustici e moduli acustici. Per semplificare il montaggio, piastre di fissaggio, tubi e staffe possono essere acquistati separatamente. Harmony XVB7 offre un'ampia gamma di selezione della tensione e opzioni di montaggio flessibili con funzioni visive e acustiche. La gamma Harmony XVB7 è caratterizzata da un design elegante che integra LED a risparmio energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Arancione

diametro esterno

70 mm

funzione

Luce fissa

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

Harmony XVB7

Produttore

Elemento luminoso LED arancione rotante Harmony XVB7 colonna modulare Ø70 mm IP66 industriale