Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVUC48
Cod. Produttore
XVUC48
Cod. EAN
3606480886997

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso Ø60mm LED - lampeggiante - giallo - IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L' elemento luminoso Harmony XVU di Schneider Electric è alimentato a 24 V AC/DC e ha un LED giallo con luce lampeggiante ad alta luminosità. Ha un diametro di montaggio di 60 mm. Questo elemento luminoso di colore giallo è progettato come accessorio per essere collegato alla base e creare una colonna luminosa completa. Il LED integrato offre uno schema a luce lampeggiante, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di tensione

AC/DC

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

24 V

tensione d’esercizio per DC

24 V

colore

giallo

corpo luminoso

LED

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

24 V

diametro esterno

60 mm

funzione

flash

Serie

Harmony_XVU

Produttore

Elemento luminoso Ø60mm LED - lampeggiante - giallo - IP65