Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVUC47
Cod. Produttore
XVUC47
Cod. EAN
3606480886980

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso Ø60mm LED - lampeggiante - bianco - IP65

Documentazione tecnica

L' elemento luminoso Harmony XVU di Schneider Electric è alimentato a 24 V AC/DC e ha un LED bianco con luce lampeggiante ad alta luminosità. Ha un diametro di montaggio di 60 mm. Questo elemento luminoso di colore bianco è progettato come accessorio per essere collegato alla base e creare una colonna luminosa completa. Il LED integrato offre uno schema a luce lampeggiante, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Serie

Harmony_XVU

corpo luminoso

LED

tipo di tensione

AC/DC

funzione

flash

grado di protezione (IP)

IP65

tensione d’esercizio per DC

24 V

diametro esterno

60 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

24 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

24 V

Produttore

Elemento luminoso Ø60mm LED - lampeggiante - bianco - IP65