Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVUC28
Cod. Produttore
XVUC28
Cod. EAN
3606480711589

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso Ø60mm - FISSO - LED giallo - IP65

Documentazione tecnica

L'elemento luminoso Harmony XVU di Schneider Electric è alimentato a 24 V AC/DC e ha un LED giallo con luce fissa ad alta luminosità. Ha un diametro di montaggio di 60 mm. Questo elemento luminoso di colore giallo è progettato come accessorio per essere collegato alla base e creare una colonna luminosa completa. Il LED integrato offre una luce fissa, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore

giallo

funzione

luce fissa

colore della scatola

nero

tipo di tensione

AC/DC

tipo di corpo luminoso

LED

diametro esterno

60 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

24 V 24 V

tensione d’esercizio per DC

24 V 24 V

corpo luminoso

LED

Serie

Harmony_XVU

Produttore

Elemento luminoso Ø60mm - FISSO - LED giallo - IP65