Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVMC36
Cod. Produttore
XVMC36
Cod. EAN
3389119004275

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso Ø45 - blu - BA 15D - senza lampadina - <= 230V AC/DC

Documentazione tecnica

Harmony XVMC36 è un elemento luminoso - diametro 45 mm - blu - lampadina BA 15d non inclusa - 230V CA CC. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.

colore

blu

funzione

flash

colore della scatola

blu

tipo di tensione

AC/DC

diametro esterno

45 mm

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V 230 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V 230 V

tensione d’esercizio per DC

230 V 230 V

Serie

Harmony_XVM

Produttore

Elemento luminoso Ø45 - blu - BA 15D - senza lampadina - <= 230V AC/DC