Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBV18B1
Cod. Produttore
ZBV18B1
Cod. EAN
3389110861136

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Tipo segnalazione: Lampeggiante (Flash)
  • Sorgente luminosa: LED universale bianco
  • Assorbimento: 15 mA
  • Grado protezione: IP20
  • Durata vita: 100000 ore
  • Montaggio: anteriore a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento luminoso lampeggiante Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un LED universale. È alimentato con 24 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Elemento luminoso- Ø22 - LED universale lampeggiante- 24 Vac/dc a vite

€ 22,72 x 1 pz.
(pz.)