Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBVGM1T
Cod. Produttore
ZBVGM1T
Cod. EAN
3606481856326

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB5
  • Tensione nominale: 110-240 V AC
  • Corrente assorbita: 19 mA
  • Capacità sovraccarico: 300 VA a 230 V
  • Colore luce: Bianco
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata vita LED: 100000 h a 25 °C
  • Certificazioni: EN/IEC, UL, CSA, JIS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo elemento luminoso LED è compatibile con la gamma in metallo Harmony XB4 e in plastica Harmony XB5. Viene utilizzato per teste pulsante di diametro 22. Il colore della sorgente luminosa è bianco. Il LED di design robusto consente di essere utilizzato per applicazioni specifiche con rischio di sovraccarico, ad esempio in ambito marittimo, ospedaliero o cablaggio diretto di carichi a 230 VCA La fonte di luce è un LED universale ad alta protezione e la capacità di sovraccarico è 300 VA a 230 VCA e 120 VA a 110 VCA Connessioni con morsetti a vite. Il peso del prodotto è di 17 grammi. La tensione di alimentazione nominale è compresa tra 110 e 240 V CA. La semplicità di installazione, la flessibilità e la robustezza lo rendono adatto alla maggior parte dei settori di appartenenza e delle applicazioni. Ha un grado di protezione IP 20. È certificato con EN/IEC, UL, CSA e JIS. La confezione include 5 unità di questi elementi luminosi. Può essere facilmente installato in fori standard del pannello con un cacciavite a croce. Il design LED con protezione da sovraccarico semplifica il montaggio e riduce le operazioni di manutenzione. Eco-compatibile e conforme alle direttive per la tutela dell'ambiente, quali ad esempio RoHS e WEEE.

portalampada

Altro

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

110 ... 240 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Elemento luminoso Ø22 - LED universale alta protezione, 110..240Vac, 300 VA a 230 VAC, 120 VA a 120 Vac a vite