Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBVB15
Cod. Produttore
ZBVB15
Cod. EAN
3389119037495

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione nominale: 24 V CA/CC
  • Assorbimento: 15 mA
  • Tipo segnalazione: Fisso
  • Colore LED: Bianco
  • Connessioni: Push-in
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura esercizio: -40°C a 70°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo elemento luminoso compatto bianco Harmony funziona con un LED universale. Viene fornito con 24 V CA CC e utilizza collegamenti a morsetto push-in. Ha un corpo di plastica. È compatibile con le unità Harmony XB4 e Harmony XB5. Questo blocco luminoso consente una sostituzione e una configurazione rapida e semplice delle unità di segnalazione. Si installa e si sostituisce facilmente su pulsanti illuminati o selettori compatibili mediante un montaggio a clip e si collega con semplici morsetti a innesto. Permette la distinzione visiva delle unità di segnalazione tramite l'illuminazione tramite LED universale. Protegge gli operatori dal contatto imprevisto con circuiti sotto tensione grazie al suo indice di protezione IP20. L'ampio intervallo di temperature di esercizio, da -40°C a 70°C, consente versatilità nell'utilizzo del prodotto. Questo blocco luminoso viene venduto a pezzi da 5. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Altro

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

20,4 ... 26,4 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Elemento luminoso- Ø22 - LED universale - 24 Vac/dc a molla

€ 8,19 x 1 pz.
(pz.)