Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBVJ1
Cod. Produttore
ZBVJ1
Cod. EAN
3389110069907

Informazioni di prodotto

L'elemento luminoso Harmony XB4 offre soluzioni efficienti per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida con montaggio a scatto e collegamenti a vite
  • Compatibilità con unità Harmony XB4 e XB5 per sostituzioni facili
  • Protezione IP20 per sicurezza durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED integrata per segnalazione chiara e visibile
  • Funzionamento universale a 12 V AC/DC per risparmio energetico
  • Affidabilità e sicurezza grazie al design protettivo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un LED universale. È alimentato con 12 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo di plastica. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 12 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 12 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 12 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Elemento luminoso- Ø22 - LED universale - 12 Vac/dc a vite

€ 7,35 x 1 pz.
(pz.)