Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBV6
Cod. Produttore
ZBV6
Cod. EAN
3389110089608

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione nominale: 250 V
  • Attacco lampada: BA 9s
  • Tipo segnalazione: Fisso
  • Connessioni: Morsetti a vite
  • Grado protezione: IP20
  • Durata vita: 100000 h
  • Certificazioni: IECEE CB, UL, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric senza lampadina funziona con l'attacco BA9s. È alimentato con 250 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo di plastica. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite clip e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione, collegandolo al LED integrato su attacco BA9s. Protegge gli operatori da contatti inattesi con circuiti in tensione grazie al suo indice di protezione IP20.

portalampada

BA9s

colore del corpo luminoso

Altro

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

0 ... 250 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Elemento luminoso- Ø22 - BASE BA 9S - 250 V

€ 4,42 x 1 pz.
(pz.)