Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU53400101
Cod. Produttore
53400101
Cod. EAN
8033777432424

Informazioni di prodotto

Elemento lineare XCM160 con conduttori in alluminio, progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare e dimensioni standard.
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e connessioni sicure.
  • Protezione IP55 per utilizzo in ambienti diversi.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata con conduttori in alluminio di qualità.
  • Affidabilità e sicurezza garantite da componenti certificati BTicino.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Elemento lineare XCM160 conduttori in alluminio con 3+3 finestre per lato in posizione fissa - In=160A - IP55 - lunghezza 3m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

75 mm

Tipologia

Singolo

altezza

196 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

6

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 1000 V

Serie

XCM

Produttore

Elemento lineare XCM4 160A conduttori alluminio 3m IP55 fissaggio fisso

€ 528,30 x 1 pz.
(pz.)