Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08392
Cod. Produttore
08392
Cod. EAN
3303430083924

Informazioni di prodotto

Elemento laterale zoccolo Prisma G IP55
Descrizione del produttore: Elemento laterale per zoccolo Schneider Prisma G con grado di protezione IP55, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e getti d'acqua, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevati standard di qualità e durata. Compatibile con sistemi modulari, facilita l'installazione e la manutenzione, contribuendo a un ambiente elettrico ordinato e sicuro.

esecuzione

base set laterale

adatto per sistemazione cavi

larghezza

575 mm

colore

grigio

altezza

150 mm

materiale

acciaio

Produttore

Elemento laterale zoccolo Schneider Prisma G IP55