Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE23124-GND
Cod. Produttore
23124-GND
Cod. EAN
8016692271620

Informazioni di prodotto

ELEMENTO DI SIGLATURA, IN POLIAMMIDE 6.6, PER TUBETTI PM
L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito. Descrizione del produttore: L’utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 é estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rende inattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti già montati su cavi cablati; al tempo stesso é possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle può essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.

colore

Giallo

larghezza

3 mm

dicitura

Con dicitura

Produttore

Elemento siglatura PMP-30 poliamide 6.6 resistente acqua solventi per tubetti PM giallo