Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBE504
Cod. Produttore
ZBE504
Cod. EAN
3389119042246

Informazioni di prodotto

Elemento di contatto Harmony XB4 di Schneider Electric, progettato per un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie ai morsetti a vite
  • Sostituzione e configurazione semplici e veloci
  • Compatibilità con unità di comando XB4 e XB5

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta affidabilità con contatti NC per applicazioni di potenza
  • Protezione IP20 contro contatti accidentali
  • Efficienza e sicurezza garantite nell’uso quotidiano

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto singolo Harmony XB4 di Schneider Electric per la commutazione di alta potenza utilizza morsetti a vite. Ha 2 contatti NC e una ghiera metallica cromata. Questo elemento di contatto, utilizzato per contatti di commutazione ad alta potenza, consente la sostituzione e la configurazione rapide e semplici di prodotti specifici di comando e segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sulle unità di comando e segnalazione XB4 e XB5 e si collega ai circuiti di comando tramite semplici collegamenti a vite. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

Harmony XB4

Produttore

Elemento di contatto - ZBE Ø22 - 2NO