Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBE204
Cod. Produttore
ZBE204
Cod. EAN
3389110119206

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatti: 2 NC
  • Connessioni: Morsetti a vite
  • Grado protezione: IP20
  • Tensione isolamento: 600 V
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Materiale contatti: Lega argento Ag/Ni
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto doppio Harmony XB4 di Schneider Electric utilizza morsetti a vite. Ha 2 contatti NC e una ghiera metallica cromata. È compatibile con le unità di controllo e segnalazione Harmony XB4 e XB5. Questo elemento di contatto doppio permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete XB4 e XB5, e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

Harmony XB4

Produttore

Elemento di contatto - ZBE Ø22 - 2NO

€ 9,38 x 1 pz.
(pz.)