Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBE701
Cod. Produttore
ZBE701
Cod. EAN
3389110089516

Informazioni di prodotto

Elemento di contatto - ZBE Ø22 - 1NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto singolo Harmony XB4 di Schneider Electric utilizza morsetti PCB. Ha 1 contatto NO e una ghiera metallica cromata. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete XB4 e XB5, e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti PCB. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XB4

Produttore

Elemento di contatto - ZBE Ø22 - 1NO