Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBE1026
Cod. Produttore
ZBE1026
Cod. EAN
3389110089547

Informazioni di prodotto

Elemento di contatto - ZBE Ø22 - 1NC - dorato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto singolo Harmony XB4 di Schneider Electric per la commutazione di bassa potenza utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. Questo elemento di contatto, utilizzato per contatti di commutazione a bassa potenza, consente la sostituzione e la configurazione rapide e semplici di prodotti specifici di comando e segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sulle unità di comando e segnalazione XB4 e XB5 e si collega ai circuiti di comando tramite semplici collegamenti a vite. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP69K.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Harmony XB4

Produttore

Elemento di contatto - ZBE Ø22 - 1NC - dorato