Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBE1024
Cod. Produttore
ZBE1024
Cod. EAN
3389110089509

Informazioni di prodotto

Elemento di contatto - ZBE Ø22 - 1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto singolo Harmony XB4 di Schneider Electric utilizza morsetti plug-in. Ha 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete XB4 e XB5, e si collega ai circuiti di comando con semplici collegamenti plug-in. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Harmony XB4

Produttore

Elemento di contatto - ZBE Ø22 - 1NC