Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6E1B
Cod. Produttore
ZB6E1B
Cod. EAN
3389110775266

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB6
  • Tensione isolamento: 250 V
  • Corrente nominale: 3 A AC-15 120 V
  • Tipo contatto: 1 NO singolo
  • Connessione: Faston
  • Materiale contatti: Lega d'argento (Ag/Ni)
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli
  • Grado protezione: IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il blocco di contatto separato fa parte della gamma modulare del diametro di 16 mm Harmony XBXB6. Dispone di un blocco contatto NO singolo e di un tipo di collegamento faston. Si combina facilmente con il corpo di collegamento faston della gamma modulare Harmony XBXB6. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili. Viene venduto in confezioni da 10.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XB6

Produttore

Elemento di contatto - ZB6 Ø16 - 1NO - faston

€ 5,11 x 1 pz.
(pz.)