Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6E1A
Cod. Produttore
ZB6E1A
Cod. EAN
3389110775259

Informazioni di prodotto

Elemento di contatto - ZB6 Ø16 - 1NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il blocco di contatto separato fa parte della gamma modulare del diametro di 16 mm Harmony XBXB6. Dispone di un blocco di contatto NO singolo e di pin per il tipo di collegamento della scheda per circuito stampato. Si combina facilmente con il circuito stampato della gamma modulare Harmony. XB6 Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili. Viene venduto in confezioni da 10.

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XB6

Produttore

Elemento di contatto - ZB6 Ø16 - 1NO