Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6E2B
Cod. Produttore
ZB6E2B
Cod. EAN
3389110775303

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce efficienza e affidabilità sia per l’installatore che per il cliente finale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al collegamento faston
  • Risparmio di tempo con componenti modulari e compatibili
  • Alta resistenza a urti e vibrazioni per un’installazione duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP65 contro polvere e acqua, ideale per ambienti difficili
  • Affidabilità nel funzionamento grazie al blocco contatto NC singolo
  • Durata estesa del sistema elettrico con materiali robusti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il blocco di contatto separato fa parte della gamma modulare del diametro di 16 mm Harmony XBXB6. Dispone di un blocco contatto NC singolo e di un tipo di collegamento faston. Si combina facilmente con il corpo di collegamento faston della gamma modulare Harmony XBXB6. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili. Viene venduto in confezioni da 10.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Harmony XB6

Produttore

Elemento di contatto - ZB6 Ø16 - 1NC - faston

€ 5,11 x 1 pz.
(pz.)