› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Elemento di contatto NO ATEX

Cod. Rexel TEZBE101GEX
Cod. Produttore ZBE101GEX
Cod. EAN 3606489486112

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4 explosive atmospheres
  • Tipo contatto: 1 NO
  • Marcatura: Ex db eb IIC Gb
  • Tensione isolamento: 415 V
  • Corrente termica: 10 A
  • Corrente nominale: 1,9 A a 380 V AC
  • Dimensioni: 38x10x42,4 mm
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento di contatto NO ATEX

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,9 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Elemento di contatto NO ATEX