› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Elemento di contatto NC ATEX

Cod. Rexel TEZBE102GEX
Cod. Produttore ZBE102GEX
Cod. EAN 3606489486129

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione isolamento: 415 V
  • Corrente nominale: 1,9 A a 380 V AC
  • Tipo contatto: 1 NC
  • Protezione: Ex db eb IIC Gb
  • Dimensioni (LxAxP): 38x10x42,4 mm
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Certificazioni: cULus, ATEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento di contatto NC ATEX

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,9 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Elemento di contatto NC ATEX