› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Elemento di contatto, connessione a vite, 1 NC auto-monitorato

Cod. Rexel TEZBE302
Cod. Produttore ZBE302
Cod. EAN 3606482035027

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Tipo contatto: 1 NC auto-monitorato
  • Materiale contatti: Lega d'argento
  • Corrente nominale: 1,5 A a 240 V AC
  • Protezione IP: IP20
  • Durata meccanica: 300000 cicli
  • Connessione: Morsetti a vite
  • Certificazioni: CE, UL, CCC, UKCA, CSA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 e XB5, un'offerta di pulsanti, interruttori e lampade spia da Ø 22 mm. È un blocco di contatto singolo con contatto in lega d'argento. Viene utilizzato solo in combinazione con un pulsante di arresto di emergenza e non è compatibile con altri pulsanti. È dotato di 1 contatto di monitoraggio NC con funzionamento ad apertura lenta. Il contatto NC viene aperto quando è attivato l'arresto di emergenza. La funzione di monitoraggio attiva l'arresto di emergenza a causa di un'installazione non corretta. È dotato di certificazione CE, CCC, UKCA, EAC, UL e CSA. Questo contatto di monitoraggio è compatibile per gli arresti di emergenza nella gamma XB4 e XB5. Si collega ai circuiti di controllo con semplici collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 e XB5 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Harmony XB4

Elemento di contatto, connessione a vite, 1 NC auto-monitorato
€ 15,09 x 1 pz.
(pz.)