Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZENL1111
Cod. Produttore
ZENL1111
Cod. EAN
3389110115079

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Elemento contatto 1 NO
  • Montaggio: Fondo pulsantiera
  • Corrente nominale: 10 A (Ith)
  • Tensione isolamento: 600 V
  • Grado protezione: IP20
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Materiale contatti: Lega argento (Ag/Ni)
  • Serie: Harmony XALD, XALK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo elemento di contatto singolo Harmony XAL di Schneider Electric utilizza morsetti a vite e ha 1 contatto NA. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony XB5 e le stazioni di comando XAPS. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete XB5 e stazione di comando XAPS, ed essere collegato ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Protegge gli operatori da contatti accidentali con i circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

tipo di montaggio

Fissaggio a pavimento

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XALD / XALK

Produttore

Elemento di contatto - 1NO - montaggio fondo pulsantiera

€ 4,97 x 1 pz.
(pz.)