Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZENL1121
Cod. Produttore
ZENL1121
Cod. EAN
3389110115086

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1 NC
  • Tensione nominale isolamento: 600 V
  • Corrente nominale impiego: 3 A a 240 V AC
  • Protezione IP: IP20
  • Materiale contatti: Lega d'argento (Ag/Ni)
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Montaggio: Fondo pulsantiera
  • Serie: Harmony XALD, XALK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo elemento di contatto singolo Harmony XAL di Schneider Electric utilizza morsetti a vite e ha 1 contatto NC. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony XB5 e le stazioni di comando XAPS. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito su selettori e unità pulsanti complete XB5 e stazione di comando XAPS, ed essere collegato ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Protegge gli operatori da contatti accidentali con i circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

tipo di montaggio

Fissaggio a pavimento

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Harmony XALD / XALK

Produttore

Elemento di contatto - 1NC - montaggio fondo pulsantiera

€ 4,97 x 1 pz.
(pz.)