Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: "Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XAC e offre stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica Ø 22 mm." "Questo elemento di contatto funziona con un meccanismo di ritorno a molla per i circuiti di controllo." "Ha 1 contatto NO con funzionamento sfalsato ad apertura lenta." "È un elemento di contatto con una tensione nominale di 600 V e una corrente termica convenzionale di 10 A." "È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico." "Offre una durata meccanica di circa 1 milione di cicli." "È adatto per gru a sollevamento e mobili per il controllo di motori a velocità singola. È ideale per applicazioni nei settori dell'industria e dei servizi". "Questo prodotto è conforme alle norme EN/IEC 60204-32, UL 508, EN/IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 14." "È compatibile con le stazioni di controllo pendenti XACA." "Supporta il metodo di montaggio anteriore." "Progettate per la movimentazione meccanica, queste stazioni di controllo pendenti estremamente robuste sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC." "Pulsantiera pensile per unità di segnalazione in plastica Ø 22 mm."