Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVUC46
Cod. Produttore
XVUC46
Cod. EAN
3606480886973

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso Ø60mm LED - lampeggiante - blu - IP65
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'elemento luminoso Harmony XVU di Schneider Electric è alimentato a 24 V AC/DC e ha un LED blu con luce lampeggiante ad alta luminosità. Ha un diametro di montaggio di 60 mm. Questo elemento luminoso di colore blu è progettato come accessorio per essere collegato alla base e creare una colonna luminosa completa. Il LED integrato offre uno schema a luce lampeggiante, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Serie

Harmony_XVU

Produttore

ELEMENTO BLU LED LAMPEGGIANTE