Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920301
Cod. Produttore
920301
Cod. EAN
4013364109186

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT B
  • Protezione: affidabile
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga
  • Design: innovativo
  • Applicazioni: elettriche
  • Integrazione: facile
  • Prestazioni: ottimali
L'elemento base per Blitzductor BXT B è un componente essenziale progettato per garantire una protezione affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni ottimali. Con un design innovativo, si integra facilmente in vari sistemi, offrendo sicurezza e efficienza. Scegli questo elemento base per una soluzione di protezione elettrica efficace e duratura. Descrizione del produttore: L'elemento base per Blitzductor BXT B è un componente essenziale progettato per garantire una protezione affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni ottimali. Con un design innovativo, si integra facilmente in vari sistemi, offrendo sicurezza e efficienza. Scegli questo elemento base per una soluzione di protezione elettrica efficace e duratura.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

numero di poli

4

applicazione

tecnica informatica

esecuzione antideflagrante testata

Produttore

ELEMENTO BASE PER BLITZDUCTOR BXT B