Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH920300
Cod. Produttore
920300
Cod. EAN
4013364109179

Informazioni di prodotto

  • Serie: BXT B
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione contro sovratensioni: efficace
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazione: ambienti critici
  • Robustezza struttura: elevata
  • Affidabilità: duratura
  • Uso: installazioni elettriche
Scopri l'elemento base per Blitzductor BXT B, un prodotto essenziale per garantire la protezione delle tue installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro le sovratensioni, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti critici. Scegli l'elemento base per Blitzductor BXT B e migliora la sicurezza delle tue reti elettriche. Descrizione del produttore: Scopri l'elemento base per Blitzductor BXT B, un prodotto essenziale per garantire la protezione delle tue installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro le sovratensioni, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti critici. Scegli l'elemento base per Blitzductor BXT B e migliora la sicurezza delle tue reti elettriche.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

numero di poli

4

applicazione

tecnica informatica

esecuzione antideflagrante testata

Produttore

ELEMENTO BASE PER BLITZDUCTOR BXT B